ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
エンコーダTRD-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33060948
品番
TRD-N60-RZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75〜30V
パルス数
60
型
薄型
形
インクリメンタル形
質量(g)
約150
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容:5000
奥行(mm)
36.5
シャフト径(Φmm)
8
保護構造
IP50(防塵形)
耐電圧
コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)
0.5
外径(Φmm)
50.4
出力電圧(V)
H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態
トーテムポール出力
分類
シリーズ:シャフト形
信号形式
二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)
DC4.75〜30
負荷電圧(V)
DC35以下(電源)
消費電流(mA)
60以下(無負荷時)
出力電流(mA)
ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)
-10〜70
材質(カバー)
ABS製
デューティー比
50±25%
慣性モーメント(kg・m
2
)
軸:2×10
-6
ケーブル
シールド耐油塩ビ
許容リップル
3%rms以下
原点信号機
(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間
3μs以下
シャフト長さ(mm)
15
保存温度範囲(℃)
-25〜85
出力仕様
二相+原点 トーテムポール出力
公称断面積(mm
2
)
芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)
6
耐衝撃(m/s
2
)
〜500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R〜(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)
0.003以下(+20℃)
位相確度
90度
許容スラスト荷重(N)
軸:30
許容ラジアル荷重(N)
軸:50
認定取得
CE
使用周囲湿度(%RH)
35〜85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)
変位片振幅0.75mm、10〜55 3軸方向各1h