CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ダストカートV 本体+袋セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33063041
品番
CA936-300X-ST
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
300Lの大容量タイプのリサイクル分別回収カート。
本体+袋セットです。
用途
大容量のゴミ回収用に
材質
フレーム:スチール粉体塗装、袋:再生ポリエステル・ポリエステル
幅(mm)
824
質量(kg)
9.8
色
本体:ブラック、袋:グリーン
高さ(mm)
900
奥行(mm)
730
容量(L)
300
キャスター径(Φmm)
100