CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ダストカートV用布袋MT300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33063086
品番
CA936-300X-MB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ダストカートVの布袋。
適合
ダストカートV
材質
ポリエステル
幅(mm)
680
色
グリーン
高さ(mm)
680
質量(g)
612
奥行(mm)
680
容量(L)
300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 105 001