CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ストレージバスケット用底板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33063095
品番
CA925-024X-MB
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ストレージバスケットMT用の底板。
底板を使用する事で、収納物が安定し取り出しが容易、突起物が突き抜ける事もありません。
適合
ストレージバスケットMT24
材質
再生PE
幅(mm)
210
高さ(mm)
3
質量(g)
150
奥行(mm)
240