CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ストレージバスケット用底板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33063120
品番
CA931-060X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ストレージバスケットMT用の底板。
底板を使用する事で、収納物が安定し取り出しが容易、突起物が突き抜ける事もありません。
適合
ストレージバスケットMT60
材質
再生PE
幅(mm)
350
高さ(mm)
3
質量(g)
320
奥行(mm)
290