つくし工房
つくし工房の 養生テープ
養生テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33080058
品番
TP-101B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊粘着剤を使用しており、のり残りしにくい設計です。
用途によって色分けして使用できます。
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.151
基材
ポリエチレン織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.28N/10mm
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.28
引張強度(N/10mm)
59.2