つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 安全掲示板
スチール製ミニ掲示板 2列タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ミントグリーン
注文コード
33080478
品番
KG-1211D
参考基準価格(税別)
¥37,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール、シート
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
900×1200
色
ミントグリーン
質量(g)
8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません