つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 反射/蓄光テープ・反射板
つくし工房の 反射/蓄光テープ
コンクリート用反射テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081826
品番
TP-501W
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
50
材質
アクリル系強粘+ガラスビーズ
テープ長さ(m)
10
特性
反射
注意
※路面には使用できません。