つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33082185
品番
5301-A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
取付用ビス2本付。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
62
内径(Φmm)
(差込口)40
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×190
注意
※棒電池タイプの保安灯は使用できません。