つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33082246
品番
6213
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。
カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
200
電源
ソーラーパネル
動作
(無日照)約10日間
寸法(高さH×幅W)(mm)
189×85
蓄電池タイプ
ニッケル水素単3電池2本
LED使用数(個)
赤×4