つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
ソーラーLED警告灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33082395
品番
6206
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート、PE
質量(kg)
1.3
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×170×309
機能
昼夜輝度自動調整
点灯方式
回転点滅、ソーラー式
動作
(無日照)約6日間
LED使用数(個)
アンバー×24、青×6