つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
明かり取り(100V用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
タイプ
電球(別売)
注文コード
33082404
品番
6350
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.8
タイプ
電球(別売)
電線仕様-長さ(m)
30
電線仕様-芯数
2
電線仕様
VCT2
使用電流(A)
15(1500W以内)
適合電球
白熱電球(100V/40W以下)