明かり取り(100V用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 タイプ照明・電源兼用、電球(別売) 注文コード33082413 品番6351
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10 タイプ照明・電源兼用、電球(別売) 電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-芯数3 電線仕様VCT3.5 使用電流(A)15(1500W以内) 適合電球白熱電球(100V/40W以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする