3/22より値下げ!現場を応援
つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
明かり取り(100V用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
タイプ
分岐点6ヶ所(6F用)、電源専用
注文コード
33082438
品番
6353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
7
タイプ
分岐点6ヶ所(6F用)、電源専用
電線仕様-長さ(m)
17.6
電線仕様-芯数
3
電線仕様
VCT3.5