- マグネットシート 黒板タイプ モノタロウ 33082675 - マグネットシート 黒板タイプ モノタロウ 33082675 - マグネットシート 黒板タイプ モノタロウ 33082675 - マグネットシート 黒板タイプ モノタロウ 33082675

マグネットシート 黒板タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33082675 品番 -
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.5 用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。 材質ゴムマグネット
注意
※チョークを消すときは水で濡らした布で拭いてください。
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

マグネットシート 黒板タイプ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
土木工事の写真撮影時
有限会社山本組 様

二回目の購入となります。モノタロウブランドで安価な為、とても良い商品です。

対象商品:
33082666
2025-03-24
用途:
工事黒板
建設業・工事業

安くても貼り付きが良く、雨や風で剥がれることはありません。使い終わったらカット文字を剥がして再利用してます。複数の工事を請け負っても黒板を増やす必要がないので助かります。

対象商品:
33082666
2023-12-12
用途:
現場での写真管理
株式会社AKI 様 (建設業・工事業)

工事写真を撮影する際、ホワイトボードでは光の反射具合によっては(テプラ書きでも)文字が読めない場合がありました。緑の黒板ではそういった現象が起きづらいと聞いたため、手書きしなくてもすむよう色々探したところこちらを発見。まだ使用してませんが、手持ちの緑黒板と色の相性は良さそうです。透明に白印字のテプラテープと合わせて効率的に写真を撮影できれば良いと思います。

対象商品:
33082666
2023-01-27
用途:
工事写真撮影の際
製造業

名称を透明シートで作成しカットしたマグネットシートに張付けて、正式な黒板に取り付けて撮影した。パターンをマグネットで多種作成し 必要な組み合わせで工事写真が撮影出来てとても良かった。

対象商品:
33082666
2022-07-26
用途:
工事
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

少し薄いがカメラに反射しないしカメラでも見やすい。

対象商品:
33082666
2021-04-20
用途:
黒板の取外し可能な件名等の作成
建設業・工事業

弊社はカッティングマシンがあり、このシートで取外し可能な件名・概要等のマグネット作成をして使用しています。価格も安く、お得意様にも依頼されるので、重宝しています。

対象商品:
33082666
2023-06-01
用途:
写真撮影
桑畑地質 様 (建設業・工事業)

切り分けしやすくていいですが、ラインがあると助かります。
少し磁力が弱いかな

対象商品:
33082666
2019-05-16
用途:
工事用ミニ黒板用
建設業・工事業

マットタイプのテプラ透明白文字テープをカットして工程ごと貼り付けて使ってます。フラッシュ時の反射も無く使い易く重宝しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
黒板側は、磁力がありますか。
回答:
黒板側には磁力はありません。マグネットシートは、表面にはマグネットは付きません。
マグネットシート越しに下の鉄板に付くことはありますが、鉄板の厚み、お使いのマグネットによって付具合が変わります。
2023-05-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする