画像準備中

コスモレックス#300 プライマーサーフェーサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード33082727 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上塗塗料の吸い込みが少ない。
各種上塗塗装が可能である。
常温乾燥、焼付乾燥のいずれも可能である。

ライトグレー 主成分アルキド 粘度(20℃)82±5KU/ストーマー 膜厚(μm)30〜40 不揮発分67±5% 指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、7(30℃) 密度(20℃)塗料/1.33±0.05、揮発分/0.87±0.05 希釈剤コスモレックスシンナー 塗布方法エアースプレー、エアレススプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 希釈率(%)エアースプレー/15〜30、エアレススプレー/5〜20 光沢艶消し 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、30(20℃)、20(30℃) 危険物の性状非水溶性 下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理 塗装間隔最小3時間/最大3日(5℃)、最小2時間/最大3日(20℃)、最小1.5時間/最大3日(30℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※被塗面のさび、油、湿気、じんあい、水分その他の有害な付着物は完全に除去すること。
※使用時には十分に攪拌して均一な塗料状態にすること。
※希釈には必ず[コスモレックスシンナー]を使用する。
※他種塗料との混合は、避けること。(性能が低下する。)
※塗装間隔が3日を超える場合は、層間付着性阻害物質の除去、上塗りの投錨効果を与える為にペーパー空研ぎ程度の下塗り面の目荒しを必ず行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする