曜日別特売
PA1406-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33083416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1406-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33083416
PA1406-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33083416
PA1406-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33083416

パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
長さL(mm)
760
注文コード
33083416
品番
PA1406-760 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
寸法E(mm)
29
寸法X(mm)
22
寸法Y(mm)
19
口金具長さ(L)(mm)
62
長さL(mm)
760
ねじ径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
75
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)
9.5
金具
両端金具C+アダプタ付
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
長さ公差(mm)
0~+15
ホース外径(Φmm)
16.6
質量(g/m)
ホース/350
概略質量(g)
口金具/100、アダプタ/60
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする