曜日別特売
PUO-2030 ポールアップシェード YAMAZEN(山善) 33084355

 

PUO-2030 ポールアップシェード YAMAZEN(山善) 33084355
PUO-2030 ポールアップシェード YAMAZEN(山善) 33084355
PUO-2030 ポールアップシェード YAMAZEN(山善) 33084355
PUO-2030 ポールアップシェード YAMAZEN(山善) 33084355
PUO-2030 ポールアップシェード YAMAZEN(山善) 33084355

ポールアップシェード

(10件のレビュー)
取扱い終了
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×20×3000
内容量1個注文コード33084355品番PUO-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。

用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。ブラウン材質(生地)ポリエチレン、(ポール)ステンレス、(ロープ)ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×20×3000商品タイプシェード質量(kg)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33084364
2023-08-17
用途: 和室の目隠し兼、西日対策として使用

隣家からの目隠しとなり、又西日対策として丁度よい。足元をブロックに固定し、更に上部の横パイプ部分をロープで左右の別の重しブロックに固定すれば、多少の風にも十分耐えます。
全体の大きさも和室の窓にピッタリでした。

対象商品 : 33084337
2022-08-16
用途: 事務所・作業場所の日差しよけとして
小田林業農・林・水産業

横にもポールが付いているため、もたつかずに強風にもへたれず、長く愛用できそうで買ってよかった商品。
何よりも、組み立てや設置が非常に楽で簡単だった。
ちょうど良いサイズがなく、幅が1番広いやつと長さ違いを購入せねばならなかった事だけが残念。

対象商品 : 33084355
2020-07-18
用途: 直射日光の防止や日陰を作るのに使用

組み立ても簡単、上部や両サイドに接続パイプが有り、少々の風でも捲れる事が無いので良い商品だと思う、難が有るとすれば、台風時や強風時に収納するのに上部パイプと両サイドのパイプを外すのと折りたたみに少し時間が掛かりそう。

対象商品 : 33084364
2020-06-30
用途: 玄関の日除けに
製造業

鉄のドアに朝日があたり、夏はドアに触らない程熱くなっていましたが、これを設置してからかなり改善。部屋の中まで涼しくなりました。奥行きがあるので、ドアの開閉も問題ありません。

対象商品 : 33084355
2020-09-15
用途: 北側ドアの西日のガード
坪井技研

ステンレスポールが3本入ってしっかり組み付けられます。よくできた商品でおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 33084355
2020-07-19
用途: 部屋の日よけ
製造業

見た目もすっきりです。二人で作業すればとても簡単です。

対象商品 : 33084346
2020-07-29
用途: 1階南面に
サービス業

梅雨時に一度取付ましたが、強風と雨で飛ばされると思い梅雨明けに設置を考えてます。

対象商品 : 33084355
2019-06-16
用途: ベランダの日除けに
Musashi AC Factory

ベランダの日除けに購入、初めからサイズ的に狭いので縦横を90度ずらして使用、サイズ不足のパイプは畑の野菜支柱の長い物を代用して使いました。いい感じにつかえました。 今までは2年ごとに4000円ほどのよしづを使っていましたが耐久性は、あるとの事で良かったです。使ってみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする