U-Q670 冷気ストップあったかボード ユーザー 33084653 U-Q670 冷気ストップあったかボード ユーザー 33084653 U-Q670 冷気ストップあったかボード ユーザー 33084653 U-Q670 冷気ストップあったかボード ユーザー 33084653

冷気ストップあったかボード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33084653 品番U-Q670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

色んな場所で、足元からの冷気をストップ。広げて置くだけ、簡単設置。新スリット方法で、両側に折り返せるようになり、よりフレキシブルに使える。固定パーツ2個付き。折りたたみ式で収納も簡単。リバーシブル。

材質
本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム
固定パーツ:PP
用途冷風遮断、冷気、省エネ、エコ、窓際、窓、断熱、冷気対策、冷気防止、エコ、節約、目隠しに。 質量(kg)0.5 ブラウン/ベージュ サイズLL 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×2300×8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33084653 U-Q670 48384658 YRS-573 冷気ストップ あったかボード YAMAZEN(山善) 冷気ストップ あったかボード YAMAZEN(山善) 1セット(3枚) 3,690 税込4,059 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33084653
2022-01-12
用途:
窓の冷気避け
サービス業

いまだ 効果を検討中。窓とブラインドの間に置くので置きやすいものがあると良い。同梱のスタンドホルダーは使いにくい。

対象商品:
33084644
2020-05-31
用途:
猫の壁ガリ防止に(笑)
その他業種

冷気ストップであったかボードと謳われていますが
うちでは猫の壁ガリガリ防止を目的に購入しました。
設置した途端、ガリガリと爪とぎに使用!
噛みごたえもあるらしくすごく気に入っておりました(笑)。
最初に購入したものが半年でボロボロになったので買い替えです。
同じく猫ちゃんが居る家庭に参考になればと口コミ書いてみました。

1人が参考にしています
対象商品:
33084644
2020-08-09
用途:
車の下回りメンテナンス時
運輸・通信業

大きさがちょうどよく、丈夫で気に入っています。いろいろな用途に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする