ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の レジスター
ユニックス[建築金物]の 角型レジスター
差圧式吸気口 150Φ 一般型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33085728
品番
PDK150BWFH
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質
ABS樹脂(帯電防止剤配合)
付属品
断熱シート、製品固定プレート
色
クールホワイト
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)
150
注意
※差圧式給気口はドアを開けた際や外風の影響によって作動する場合があります。