フロアヒンジ ストップなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33085798 品番H-522
参考基準価格(税別)¥27,460 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。

適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)105以下 タイプ本体移動調整型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする