田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
スリーサイズコンビネーションタイプ myナンバー錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33086069
品番
MX-11
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
何列・何段でも組み合わせが自由です。
新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。角2封筒を長手方向から投入してもはみ出すことがなく、盗難の恐れや美観を損なうことがありません。
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
270×32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×150×380
タイプ
スターレット仕上げ
投函タイプ
前入れ前出し
材質
本体/ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.8t、扉/ステンレス(SUS304) 0.8t スターレット仕上、差入口プレート/ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上、名札/アクリル樹脂
質量(kg)
3.6
使用場所
屋内用