イベントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33087067 品番LED-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

暗くなりがちなテントの内部を照らします。スーパーブライト400ルーメンLEDライト。連続点等8時間(省エネ・点滅モードで16時間)。合金ケースによる耐久性のある設計。トラスクリップによりテントのトラスへ取り付けることができます。キャップに内蔵されたマグネットによりライトを金属面に取り付け可能です。ワンボタン操作で選べる3つのモード。全灯(400ルーメン)・省エネモード(200ルーメン)・点滅モード。ライトを使用しながら充電可能。バッテリー残量表示ランプで充電レベルが表示されます。マイクロUSBによる充電リチウムイオン電池使用。キャップに内蔵されたマグネットによりスチール製のコーナーポストへの取り付けが可能です。

用途イージーアップテント専用 セット内容イベントライト×1、トラスクリップ(大×1、小×1)、マイクロUSBコード、AC充電器 質量(kg)0.27 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)30.5×3.8×3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする