イージーアップ
イージーアップの テント倉庫
イージーアップの テントウェイト
鋳物ウエイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
10
注文コード
33087128
品番
IW10-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
質量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物製ウエイトなので接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
材質
鋳物(FC-200 ネズミ鋳鉄)
形状
プレート型(角型)
質量(kg)
10
寸法(mm)
235角
高さ(mm)
45
スリット幅(mm)
39
表面処理
溶融亜鉛メッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません