ウィンブルドン 038 ホワイトスムース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33089623 品番 KF79514 21.0
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めのスニーカー。
反射材付きなので、夜道の歩行も安全です。
インソールは取り外し可能なので、靴中を清潔に保てます。

サイズ(cm)21 材質ポリエステル、PVC 形状ローカット ホワイトスムース 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 機能反射材、インソール(取り外し可) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする