曜日別特売
KF79541  22.5 ウィンブルドン L041 サンドベージュ アサヒシューズ 33090899

ウィンブルドン L041 サンドベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード33090899品番KF79541 22.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。
また、インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

サイズ(cm)22.5材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットサンドベージュ種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAスポンジ、ラバー機能インソール(取り外し可能)、スタビライザー足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする