アサヒシューズ
ウィンブルドン L042 サンドベージュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24.5
22.5
23
23.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33091294
品番
KF79551 24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
サイズ(cm)
24.5
材質
ポリエステル、ポリエステルスエード
形状
ローカット
色
サンドベージュ
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVAスポンジ/ラバー
機能
インソール(取り外し可能)
足幅
3E
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー