曜日別特売
CDBM2B20-150-HN-M9BS CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B20) SMC 33092544

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9B注文コード33092544品番CDBM2B20-150-HN-M9BS
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする