L1000i-at 1000BASE-T対応PoEインジェクター Transition Networks 33093008

1000BASE-T対応PoEインジェクター

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1台注文コード33093008品番L1000i-at
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

AC100~240V電源が内蔵されています。給電方式タイプAのインジェクタで、ギガビット帯域を最大100m延長します。

用途
電源コンセント、電気配線を設置せずに、無線アクセスポイントやPoE対応の監視カメラの接続・延長
電源(V)AC100~240電力(V/A)出力:55(0.6A)保管温度(℃)-40~+70動作温度範囲(℃)0~40データレート(Mbps)10/100/1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする