柄付くるリーナブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード33096885 品番5000213
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

全周が毛の球面ブラシ。頬や唇の内側、上あご、舌などのお口の粘膜や、口腔内に残った食物残渣や痰などの汚れを絡め取ることができます。清掃機能だけでなくマッサージ効果も期待でき、介護予防につながります。
柄が長いので口の奥の汚れや痰が無理なく取れます。
しっかりとした柄でよりテンションを掛けられます。

用途食物残渣が残っている方、痰などの汚れがある方 材質(毛)ナイロン、(柄)ポリエチレン 全長(mm)205 ブルー、ピンク サイズ普通 毛丈(mm)10 キャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする