扉につけるお知らせライト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード33096894 品番TAL10ミト-3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。

取付方式マグネット式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 質量(g)約140(電池含まず) 外形寸法(mm)(親機)約103×30×76、(子機)約103×23×76 電源単3形アルカリ乾電池または単3形エネループ×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
注意
※下記条件を満たした扉に設置が可能。
両面に磁石がつく開き扉
厚みが50mm以下の扉
閉めた状態で扉とドア枠に2mmを超える隙間がある扉
※防火目的の扉では、扉本来の機能を損なうおそれがありますのでご使用にならないでください。
※本製品を屋外で使用しないでください。また、防水・防塵仕様ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33096894 TAL10ミト-3K 80656338 TAL25-G-2K 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 1箱(2組) 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73670862
2022-12-01
用途:
当たり屋イベント回避。初期のみ誰もいないのに光ると心霊イベント発生。
製造業

3つ強力マグネットがついておりマグネットが引っ付く金属扉なら
しっかりひっつき、ズレません。
マグネットがつかない扉はマグネットが引っ付く板(百均にあるよ)を扉に貼る等
加工が必要になりますので購入前に扉に磁石つくか確認ください。

人が近づくと、近づいた側は緑色の丸いLEDライトが光り、
反対側は緑色のライトとと全体が白く光ります。

赤いLEDライトがつくと電池交換です。
分かりやすい為、気づいた方がすぐ報告してくださいます。

安価アルカリ電池を使用して3か月前後で電池交換。
手持ちの充電式電池に変更してみたら4カ月前後もちましたので
交換時期は電池のポテンシャルによりけりです。

対象商品:
33096894
2022-03-24
用途:
工場の扉用に

マグネット式で取付は簡単ですが、少し高いなという感想です。
事故防止にはとてもいい商品だと思います。

対象商品:
73670862
2021-11-18
用途:
オフィスの玄関ドアに装着
有限会社電子環境技術研究所 様 (サービス業)

我が社は外側に開くドアで、エレベーター前がとても狭く、外に人が立っていると危ないなと気になっておりました。キングジムの「扉につけるお知らせライト」を思い出し購入しました。配線工事不用。マグネットでドアも傷めず簡単取付。形が物々しくなく、何よりとても便利です。

2019-11-24
用途:
共用通路のドアの事故防止

通路の途中にドアがあり、開くと通行者に
当たるリスクがあるため、設置しました。
従業員には好評です。ライトに対して垂直方向に人が通行するので、真横からも点滅が見えれば良さそうです。

対象商品:
73670862
2019-07-26
用途:
扉の向こうが見えない扉に設置

親会社の工場見学で商品を確認して、水平展開として購入するが、思うより評判がよく評価している

1人が参考にしています
対象商品:
73670862
2019-02-12
用途:
双方向で出入りの多い入口(カードキー使用)
運輸・通信業

取りつけた当初はあまり良さがわかりませんでしたが、慣れてくると必ず、ライトの点灯をチェックするようになりました。あると確実に衝突が防げる便利な道具だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73670862
2019-03-05
用途:
建物の内階段の扉

扉の内と外でぶつかり合うのが減ったように感じる。もう少し早く反応すれば、もっといい。

対象商品:
73670862
2018-01-18
用途:
出入口の安全確保のため
製造業

相手側が見えない扉について、注意喚起に繋がり好評で、設置箇所の拡大を行いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする