裏起毛コンプレッション 376-15

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33098468 品番37615
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ペイントブラック サイズL 機能保温 混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8 胸囲(cm)88 着丈(cm)67 裄丈(cm)75 生地裏起毛

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
冬季の肌着として着用
不動産業

・よくフィットする。それでいて大きく伸縮する生地のおかげで窮屈さは無い。
・肌ざわりがよい。裏起毛がちくちくしたりしない。
・暖かい。

対象商品:
33098425
2023-12-25
用途:
早朝作業で着てみました
ニエス 様 (サービス業)

ちょうど寒い日の前日に届いたので早朝から着用。確かに、通常の下着と比べると保温効果があるのか暖かいです。この冬は重宝させてもらいます。

対象商品:
33098468
2022-11-28
用途:
工場での作業等
製造業

写真で見るより柄が細かい、しいて言えばウロコ柄でしょうか。
着心地はとても良く室内作業ならば上着を一枚着るだけで寒くはありません。
身長171p、体重68sでLサイズで丁度良いです。

対象商品:
33098486
2022-11-21
用途:
外作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

この時期からインナーはこちらの商品等を着ます。フィット感最高です。

対象商品:
33098373
2022-08-23
用途:
冬に外での作業中に。
運輸・通信業

かなり雪が降る地域で雪かきの時に使用していました。保温性はかなりあります。

対象商品:
33098468
2022-03-06
用途:
屋外作業時
豊明鉄工所 様 (製造業)

風が通らないので暖かいです。
屋内でアンダーシャツにしていると汗をかきます。

対象商品:
33098468
2023-04-22
用途:
スポーツ時
集会所 様 (その他業種)

通常はLサイズを購入していますがこの商品はかなり小さいです。購入される方はサイズを注意して購入される方が良いです。

対象商品:
33098398
2020-12-11
用途:
仕事用
製造業

真冬を前に暖かい肌着を探して見つけた商品です。
暖かさ、値段、着心地とどれも良いのでリピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする