12123 高耐久AGV磁気テープ(コーナー用) セーフラン安全用品 33101995 12123 高耐久AGV磁気テープ(コーナー用) セーフラン安全用品 33101995 12123 高耐久AGV磁気テープ(コーナー用) セーフラン安全用品 33101995 12123 高耐久AGV磁気テープ(コーナー用) セーフラン安全用品 33101995

高耐久AGV磁気テープ(コーナー用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード33101995 品番12123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。
保護層材質はPVC。
貼り付けるだけの簡単設置。
カーブに対応
コーナー配置(半径800mm)
表面形状により滑り止め効果も!
強力粘着で剥がれにくい!

用途
AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!
AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。
しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。
グレー テープ幅(mm)76 厚さ(mm)2.5 材質PVC、マグネット テープ長さ(mm)218 アズワン品番64-3724-44
注意
上面N極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする