耐摩耗ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 特性耐摩耗 注文コード33102065 品番15644
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はテープ幅・特性など18種類から選べます 他の種類を見る

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。
豊富なカラーバリエーション。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)22 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリプロピレン、(表面)PETフィルム 粘着剤アクリル系 用途様々な用途に使用できるラインテープです。 厚さ(mm)0.2 主な用途表示・安全用 アズワン品番64-3724-53 特性耐摩耗

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:587

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする