セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全保護テープ
セーフラン安全用品の ラインテープ
耐摩耗ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
特性
耐摩耗
注文コード
33102126
品番
15649
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・特性
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。
豊富なカラーバリエーション。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
22
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリプロピレン、(表面)PETフィルム
粘着剤
アクリル系
用途
様々な用途に使用できるラインテープです。
厚さ(mm)
0.2
主な用途
表示・安全用
アズワン品番
64-3724-59
特性
耐摩耗