寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリエチレンテープ
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
33102939
品番
No.635F1 #25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
基材
ポリエチレンナフタレートフィルム
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.055
特性
耐熱性、絶縁性、難燃性
粘着力
10.30(対ステンレス)N/25mm
主な用途
電気絶縁用
用途
熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。
伸び(%)
50
引張強度(N/25mm)
152
粘着力(N/25mm)
10.30(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応