パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ボールペン替芯
ゲルインキボールペン替芯(LG2RF)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33103219
品番
LG2RF-8F-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
(最大)6.2
線の太さ
細字
全長(mm)
110.5
適合本体シリーズ名
G2
インク
ゲルインキ
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応