HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ディスプレイ/モニター付属品
モニターマウントキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33110474
品番
G1V61AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
VGAケーブル、ケーブルカバー、クイックリリースブラケット
適合
ProDesk 400 DM / EliteDesk 800 DM
色
メテオライトブラック
角度調整範囲
チルト角:-3から30°、スイーベル範囲:-180から180°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.9×27.4×41.1
高さ調整範囲(mm)
130