水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBMシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33110578
品番
A-2681
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
450
寸法L(mm)
60
ねじ径
M-16
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応