画像準備中

ピン止め沈みシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33110955 品番 B-2710
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。

質量(g)37 寸法L(mm)28 寸法d(mm)14 寸法D(mm)7 寸法B(mm)14 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8415-56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする