水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ピン止め沈みシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33111007
品番
B-2715
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
質量(g)
228
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8415-61
RoHS指令(10物質対応)
対応