W24072 老犬介護用 紙おむつ zuttone 33111838

 

W24072 老犬介護用 紙おむつ zuttone 33111838 W24072 老犬介護用 紙おむつ zuttone 33111838

老犬介護用 紙おむつ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード33111838 品番W24072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

体力が低下したときなどのおもらし対策に

仕様瞬間吸収、強力脱臭、伸縮バンド、サイドギャザ、しっぽ穴、付け直し簡単調節テープ 材質吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・紙、表面:不織布(ポリプロピレン)、防水材:ポリエチレン サイズS 質量(g)約15 腰廻り(cm)30〜46 適応体重(kg)〜4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33111856
2022-03-04
用途:
老犬のおむつ
有限会社イー・エス 様 (製造業)

テープを貼る位置が多少わかりにくかったですが、慣れれば大丈夫でした。
価格重視で考えれば大変満足です。

対象商品:
33111838
2020-10-16
用途:
チワワに使用します
不動産業

14才のチワワが加齢でオシッコが近くなりおもらししてしまうので購入しました。使ってみて、雄の場合、竿がオムツより出てしまうので竿が収容されているか確認する必要があります。また、マジックテープは付いていますが、きつく締めないとポッチャリしたワンコは脱げてしまいます。これを装着した後にマナーパンツすれば外れないと思います。あと、オシッコの量が多ければ吸収能力を越えてオムツから漏れてしまう時もあります。

対象商品:
33111847
2019-06-05
用途:
老犬介護の粗相防止に

吸水パッドのついている位置が実際と異なっていて尿が漏れてしまいます。赤ちゃん用のものにしっぽ用の穴をはさみで開けて使うのがベストの解に。。ただし、穴を開けるとゼリーボールが漏れることがあるので、本品の改良を求めます!

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする