zuttone
zuttoneの 動物用品
zuttoneの おむつ/トイレ用品
zuttoneの おむつ
老犬介護用 紙おむつカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33111917
品番
W24080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
紙おむつをやさしく包み込む
仕様
背中の面ファスナー、手洗い可能
材質
生地:綿100%、パイピング:綿100%
サイズ
2L
質量(g)
約94
腰廻り(cm)
38〜58
柄
ドット
適応体重(kg)
〜20
足まわり(cm)
後足:38〜49