※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX-SPA 【測定・測量機器レンタルサービス】高感度γ線食品モニタ SX-SPA Thermo Scientific 33114446 SX-SPA 【測定・測量機器レンタルサービス】高感度γ線食品モニタ SX-SPA Thermo Scientific 33114446

【測定・測量機器レンタルサービス】高感度γ線食品モニタ SX-SPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長2 注文コード33114446 品番SX-SPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

食品・水などの放射能汚染を計測します。
放射性ヨウ素や放射性セシウムが、放射線のガンマ線を出す性質を利用するNal(Tl)シンチレーターを採用した新製品高感度ガンマ線食品モニタ「SX-SPA」

仕様
【計測器】RadEye SX(97×61mm×31mm 約0.16kg)
【計測線種】γ線
【試料容量】1リットル(マリネリ容器使用)
【計測効率】4.55%(1リットルマリネリ標準体積線源換算)
【換算係数】20Bq/リットル per cps
【検出限界】30Bq/リットル(鉛シールド有)、60Bq/リットル(鉛シールド無)、条件:I-131、Cs-137、Cs-134 (60秒計測)
セット内容本体、本体ゴムカバー(本体装着済)、SPA-3γ線検出器、MHV-MHVケーブル、90°MHVコネクター(MHV-MHVケーブルに取付済)、マリネリ容器(1000ml)×2、マリネリ容器用蓋×2、三脚台リング(SPA-3に取付済)、三脚×3、ベース板、六角レンチ、使い捨てゴム手袋×10、鉛つぼ、鉛蓋、本体収納ケース、鉛遮蔽キット用収納ケース 寸法(mm)食品モニタ全体:300(W)×450(H)×300(D)、キャリングケース:420×490×240 約14kg(セット内容収納時) 検出器SPA-3プローブ 2×2"NaI(TI) 60ke〜V2Mev(Φ67mm×283mm 約1.5kg) 計測対象食品(肉類、液体類、野菜など)のクリーニング、及び土壌の放射能汚染スクリーニング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする