レインウエアー ジャンパー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33118549 品番 3L
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
着やすさを追求したデザイン
高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています
一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、
合羽に求められる機能はずば抜けています

ブルー 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110 適応胴囲(cm)94〜104 サイズ3L 用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-15
用途:
雨天時の通常作業
有限会社 栄寿汽船 様

適応身長が170〜180となっていますが、自分の身長が170位なのですが、少し小さい感じがします。袖は短すぎですね。
1サイズ大きいのにしないとダメてした

2021-08-17
用途:
雨天時作業
有限会社 栄寿汽船 様

適応身長が170〜180なのに、作りが小さめですね。約170、ガッチリ体型ではあまり余裕が有りません。袖の長さははっきり言って短すぎです。
冬の寒い時期に着込んだら、動けるか心配です。
メーカーによって結構サイズ感が違うんですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする