分配数4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×85×30
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比2.5(10〜76MHz)、1.8(76〜770MHz)、2(770〜2150MHz)、2.3(2150〜2681MHz)、2.5(2681〜3224MHz)
分配損失(dB)8.2(10〜76MHz)、8(76〜222MHz)、8.5(222〜770MHz)、9.8(770〜1489MHz)、11(1489〜2150MHz)、12(2150〜2681MHz)、13.5(2681〜3224MHz)
端子間阻止量(dB以上)15(10〜76MHz)、20(76〜222MHz)、20(222〜770MHz)、15(770〜2681MHz)、15(2681〜3224MHz)
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS