マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の ブースター
ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33119556
品番
UDF2A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用帯域
UHF
質量(g)
約440
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×250×90
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
RoHS指令(10物質対応)
対応
受信チャンネル(ch)
13〜52
総合利得(dB)
13〜20