SGX-C3134PAM シグマシュレッダ SGX-Cシリーズ シグマー技研 圧縮クロスカット 33120283

シグマシュレッダ SGX-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ダストボックス容量(L)76 注文コード33120283 品番SGX-C3134PAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥548,000
この商品はダストボックス容量など9種類から選べます 他の種類を見る

オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。

ダストボックス容量(L)76 投入口幅(mm)310(A3) 投入口の隙間(mm)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)17/14 最大細断枚数(50Hz/60Hz)35/32、メディア1 用途小規模オフィス、工場、学校などに最適 電源(V)AC100 本体質量(kg)86 安全装置オートカット、ドアスイッチ、投入口安全機構、リバース時投入口開閉機構、投入口シャッター 対応RoHS、グリーン購入法 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、オーバーフローストップ、メインパワーオートオフ、ブレーカー、オートプレス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×890 定格消費電力(W)(50/60Hz)500/525 細断寸法(mm)3.9×45 最大細断枚数35/32、メディア1 細断形状圧縮クロスカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.3/5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×890 細断可能物紙、データメディア リバース機能あり 最大投入幅A3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階で商品軒先車上渡し商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする