CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
FRコンビネーション クリンエアユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33121943
品番
C3020-10-W
参考基準価格(税別)
¥11,630
販売価格(税込)
¥12,129
販売価格(税別)
¥
11,026
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
仕様
リリーフ機構付
全長(mm)
202
質量(kg)
1.15
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5〜60
接続口径(Rc)
3/8
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
45
CADデータダウンロード