質量(kg)0.41
接続口径(Rc)1/8
貯油量(cm3)20
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015
ドレン貯容量(cm3)12
付属品ブラケット、ボウルガード
仕様リリーフ機構付
使用温度範囲(℃)5〜60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計なし
排気機構リリーフ機構付